Intermatic Ff6h 6 Saatlik Yaylı Duvar Zamanlayıcı | 4a218 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC FF6H Zamanlayıcı Yaylı, SPST, Gümüş, 10 A | AD6RMX 4A218

INTERMATIC FF6H Zamanlayıcı Yaylı, SPST, Gümüş, 10 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RMX Modeli: FF6HÇapraz Referans: 4A218

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€82.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay-Sarım Zamanlayıcısı
İletişim FormuSPST
Ön Panel RengiGümüş
uyanTek Kutulu Kutu
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
tokmakPlastik
Yük Kapasitesi @ 250V (Amp)10
Maks. Alan sayısı Amper10
Çete Sayısı1
Zamanlama Aralığı0 ila 6 saat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiTN

Ürün Detayı:

  • Banyo fanlarının, kaplıcaların, jakuzilerin, saklama dolaplarının, motorların, ısıtıcıların ve garaj ışıklarının AÇIK kalma süresini otomatik olarak sınırlamak için tasarlanmış 6 saatlik yaylı duvar zamanlayıcısı
  • Maksimum iletkenlik için bükücü tipi terminaller ve SPST kontak konfigürasyonu kullanarak zamandan tasarruf sağlayan bir bağlantıya sahiptir
  • Basmalı düğme tasarımı hızlı kurulum sağlar ve 0 ila 40 derece C arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir
  • Bekletme Özelliği (Hayır)
  • Yük Kapasitesi @ 125V (Amp) (20 (Endüktif) / 7 (Tungsten))
  • Yük Kapasitesi @ 277V (Amp) (10)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
INTERMATIC FD15M Duvar İçi Yaylı Zamanlayıcı, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.95
INTERMATIC FD30M Zamanlayıcı Yayı | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.95
INTERMATIC FD60M Zamanlayıcı Yay Yarası | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.75
INTERMATIC FF12H Zamanlayıcı Yayı | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Zamanlayıcı Yayı | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Zamanlayıcı Yayı | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Zamanlayıcı Yay Yarası | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC FF6H Zamanlayıcı Yaylı, SPST, Gümüş, 10 A
€82.37 / Adet