Intermatic K122 Braketli Fotoğraf Kontrol Prizi | 13e055 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K122 Phot Kontrol Prizi, 480 VAC | AA4TZB 13E055

INTERMATIC K122 Phot Kontrol Prizi, 480 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4TZB Model: K122Çapraz Referans: 13E055
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
€28.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Braketli Fotoğraf Kontrol Yuvası
UPC078275501201

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Intermatic K1200, K4500 ve LC4500 Serisi fotoseller ve LED armatürler ile kullanım için ideal kilitli tip foto kontrol yuvası
  • 12-105 V voltaj aralığında çalışabilen renk kodlu 480 inç kablolara sahip sağlam bir fenolik muhafaza ve braket montaj özelliği ile donatılmıştır
  • NEMA onaylı tasarım ayrıca Twist-lock fotoğraf kontrolleri için konektör araAdeti sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K122 Phot Kontrol Prizi, 480 VAC
€28.17 / Adet