Intermatic Lc4523 | Fotokontrol Döner Kilit 208 - 277vac | 13e067 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC LC4523 Fotokontrol Döndürme Kilidi 208 - 277vac | AA4TZH 13E067

INTERMATIC LC4523 Fotokontrol Çevirmeli Kilit 208 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4TZH Modeli: LC4523Çapraz Referans: 13E067
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
€44.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkKırmızı Bantlı Yarı Saydam
İletişim FormuSPST
derinlik3"
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı15
Ayak Mumları0.5
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk2.75 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı3100 için 4155
MontajDönüş Kilidi
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 104 Derece F
UPC078275700611
Gerilim208 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: NEMA Büküm ve Kilit Tipi Fiş Bağlantısı, UV Korumalı Polipropelen Muhafaza Nemi Dışarıda Tutar ve Uzun Ömürlü Kalır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkderinlikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıSıcaklık. menzilGerilimÜcret
INTERMATIC LC4521LA Fotokontrollü Döner Kilit 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Gri Bantlı Yarı Saydam3"Polipropilen2.75 "1000-40 Derece ila 158 Derece F120 VAC€29.32
INTERMATIC LC4523LA Fotokontrol Döner Kilit 208 - 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Kırmızı Bantlı Yarı Saydam3"Polipropilen2.75 "3100 için 4155-20 Derece ila 104 Derece F208 - 277 VAC€48.62
INTERMATIC LC4535LA Fotokontrol Büküm Kilidi 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Sarı Bantlı Yarı Saydam3"Polipropilen2.75 "7200-20 Derece ila 104 Derece F480 VAC€61.82
INTERMATIC EK4536 Fotokontrol 105 - 305vac Çevirmeli kilit | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "yarı saydam3.5 "polikarbonat5 51 / 64 "1000-40 Derece ila 158 Derece F105 - 305 VAC€37.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC LC4523 Fotokontrol Çevirmeli Kilit 208 - 277vac
€44.47 / Adet