Intermatic Lc4536c | Fotokontrol Kilitleme 120 ila 277vac | 5u792 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC LC4536C Photocontrol Kilitleme 120 - 277vac | AE6MTG 5U792

INTERMATIC LC4536C Fotokontrol Kilitleme 120 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MTG Modeli: LC4536CÇapraz Referans: 5U792
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
€48.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri Bantlı Beyaz
derinlik3"
Ayak Mumları Kapalı15
Ayak Mumları0.5
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk2.75 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1000 için 2300
MontajKilitleme
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimÜcret
INTERMATIC LC4536LAC Photocontrol Kilitleme 120 - 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACMavi Bantlı Beyaz1800 için 4155120 - 277 VAC€42.89
INTERMATIC LC4521C Photocontrol Kilitleme 120vac | AE9YXY 6P006 LC4521CGri Bantlı Beyaz1800120 VAC€24.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC LC4536C Fotokontrol Kilitleme 120 - 277vac
€48.86 / Adet