INTERTAPE K79166G Karton Sızdırmazlık Bandı 3 İnç x 150 Yard - 10'lu Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karton Sızdırmazlık Bandı |
yapıştırıcı | 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Esaslı Ko-Polimer |
Renk | Doğal (Madenden) |
uzunluk | 150 yıl. |
Malzeme | 20 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) ve 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 66 lb./in. |
Kalınlık | 6.1milyon. |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 4823908600 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Tutunma gücü | yapıştırıcı | genişlik | Renk | uzunluk | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4095-05G | 1.85milyon. | 32 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 2" | Temizle | 1500 yıl. | Çift eksenli Odaklı Polipropilen | -10 Derece ila 140 Derece F | €393.84 | ||
K73025G | 5.7milyon. | - | 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Esaslı Ko-Polimer | 71mm | Doğal (Madenden) | 114m | 20 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) ve 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
K79040G | 6.1milyon. | - | Su Aktivasyonlu 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Bazlı Ko-Polimer | 3" | Doğal (Madenden) | 125 yıl. | 20 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) ve 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
K71018G | 6.5milyon. | - | 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Esaslı Ko-Polimer | 3" | Doğal (Madenden) | 375ft. | 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Lifler) | - | €178.38 | ||
K71029G | 6.5milyon. | - | 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Esaslı Ko-Polimer | 3" | Doğal (Madenden) | 450ft. | 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Lifler) | - | €221.25 | ||
K70011G | 7.2milyon. | - | 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Esaslı Ko-Polimer | 3" | Doğal (Madenden) | 375ft. | 30 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) ve 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) | - | €205.49 | ||
K70017G | 7.2milyon. | - | 14 lb. Yüksek Erime İndisli Polipropilen Esaslı Ko-Polimer ve 15 lb. Kimyasal Olarak Aşılanmış Nişasta Esaslı Ko-Polimer | 3" | Doğal (Madenden) | 450ft. | 30 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) ve 25 lb. Doğal Kraft Kağıt (İşlenmemiş Elyaflar) | - | €273.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00