INTERTAPE UH088TW Bant Dağıtıcı Elektrikli
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Makinesi |
Renk | Siyah |
İnşaat | Çelik |
Yükseklik | 15 " |
uzunluk | 15 " |
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | 48mm |
güç Gereksinimi | Elektrik |
Bant Freni | Yok hayır |
Bant Teslim Uzunluğu | Unknown |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8422309186 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
UH175TW | €1,979.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00