IRSG LWT-3072 Katlanır Masa 300 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır masa |
derinlik | 30 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 " |
Yük katsayısı | 300 lbs. |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Masaüstü Rengi | Gri |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403708015 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00