IRSG NT-2448R Yerleştirme Tel Arabası 24 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerleştirme Tel Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 70 " |
Uzunluk | 51.5 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 48 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00