IRSG SS-2448-74LZF Düz Raflı Tel Araba 24 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Raf Tel Arabası |
Ayarlanabilir Artımlar | 1" |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 74 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Raf Uzunluğu | 48 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00