Irvin 10239 | Hss Adımlı Matkap Ucu 7/8 ila 1-1/8 In | 4xk52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss Kademeli Matkap Ucu 7/8 ila 1-1/8 In | AE2HMX 4XK52

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss Kademeli Matkap Ucu 7/8 ila 1-1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HMX Model: 10239Çapraz Referans: 4XK52
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
€151.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kademeli Matkap Ucu
Bit Uzunluğu3.125 "
DizaynEğimli Yüzeylerde Bile Yürümeden Gerçek Başlangıçları Sağlar
BitişBuhar Oksit
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Delik Ölçü Sayısı2
Şaft Boyutu7 / 16 "
Sap TipiBüyü
beden7/8 to 1-1/8"
Boyut aralığı7/8" to 1-1/8"
Dahil Boyutlar7/8", 1-1/8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: IRWIN UNIBIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuBitişŞaft BoyutubedenBoyut aralığıDahil BoyutlarÜcret
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 1 Hss Kademeli Matkap Ucu 1/8-1/2 İnç Adım 1/32 | AD6RYF 4A946 BİRİM 13.125 "Parlak1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "ila 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€40.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Kademeli Matkap Ucu 9/16-1 İnç Adım 1/8 | AD6RYG 4A947 BİRİM 203"Parlak7 / 16 "9/16 - 1 "9 / 16 "ila 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€83.15
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 3 Hss Kademeli Matkap Ucu 1/4-3/4 Adım 1/16 | AD6RYH 4A948 BİRİM 32.75 "Parlak3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "ila 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€72.91
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 2 Hss Kademeli Matkap Ucu 3/16-1/2 Adım 1/16 | AD6RYJ 4A949 BİRİM 23.125 "Parlak1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "ila 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€40.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 10 Hss Kademeli Matkap Ucu 1/2 İnç Şaft 1/4 In | AD6RYK 4A950 BİRİM 101.75 "Parlak1 / 4 "1 / 2 "1/2 "Adımlarla1 / 2 "€40.03
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 11 Hss Kademeli Matkap Ucu 7/8 İnç Şaft 3/8 In | AD6RYL 4A951 BİRİM 112.593Parlak3 / 8 "7 / 8 "7/8 "Adımlarla7 / 8 "€58.68
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 Hss Kademeli Matkap Ucu 1 1/8 İnç Şaft 7/16 | AD6RYM 4A952 BİRİM 132.875 "Parlak7 / 16 "1.125 "Adımlarla 1-1 / 8 "1.125 "€110.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss Kademeli Matkap Ucu 7/8 ila 1-1/8 İnç
€151.59 / Adet