Irwin 10502cb | Kobalt Adımlı Matkap Seti 1/8-3/4 İnç 3 Adet | 2cjr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Kobalt Kademeli Matkap Seti 1/8-3/4 İnç 3 Adet | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Kobalt Kademeli Matkap Seti 1/8-3/4 İnç 3 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EHF Modeli: 10502cbÇapraz Referans: 2CJR9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€238.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kademeli Matkap Ucu Seti
Bit Uzunluğu2-3/4", 3-1/8"
BitişBuhar Oksit
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı1
Delik Ölçü Sayısı28
Parça sayısı3
Şaft Boyutu1 / 4 ", 3 / 8"
Sap TipiBüyü
Boyut aralığı1/8 "ila 3/4"
Dahil Boyutlar1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Adım Kalınlığı1/32 "ve 1/16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: IRWIN UNIBIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBit UzunluğuBitişDahil Boyutlar+MalzemeParça sayısıŞaft BoyutuÜcret
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Kademeli Matkap Ucu Seti 3m 7 Delik Boyutları | AB6LPM 21Y395 111036 mm ila 18 mm2 9 / 16 "Parlak7 Delik Ölçüsü (6 mm - 18 mm), 2 mm ArtımlarKademeli Matkap UcuYüksek Hızlı Çelik73 / 8 "€95.41
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Kademeli Matkap Ucu Seti 4m 10 Delik Boyutları | AB6LPP 21Y397 111044 mm ila 22 mm2.875 "Parlak10 Delik Ölçüsü (4 mm - 22 mm), 2 mm ArtımlarKademeli Matkap UcuYüksek Hızlı Çelik103 / 8 "€106.63
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 Kademeli Matkap Ucu Seti 4mt 10 Delik Boyutu | AB6LPT 21Y402 161044 mm ila 22 mm2.875 "Titanyum Nitrür10 Delik Ölçüsü (4 mm - 22 mm), 2 mm ArtımlarKademeli Matkap UcuYüksek Hızlı Çelik103 / 8 "€108.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Kobalt Kademeli Matkap Seti 1/8-3/4 İnç 3 Adet
€238.84 / Adet