IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Kendinden Hizalamalı Kılavuz Seti 41 Parça
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Set'e dokunun |
Kesim Ölçüleri | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
Kalıp Tipi | Büyü |
Bitiş | Değirmen |
Sol / Sağ El | Sağ el |
Malzeme | Karbon |
Parça sayısı | 41 |
SAE veya Metrik | SAE ve Metrik |
Boyut aralığı | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
Boyutları | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
Dahil Boyutlar | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1 |
Konu Türü | NC ve NF |
Tip | SAE ve Metrik |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.29 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8207406000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00