Irwin 224212 | Boru Kelepçesi Hd 1 1/2 X 1 1/2 İnç Yüz | 3kkn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Boru Kelepçesi Hd 1 1/2 x 1 1/2 İnç Yüz | AC9VFG 3KKN2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Boru Kelepçesi Hd 1 1/2 x 1 1/2 İnç Yüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VFG Model: 224212Çapraz Referans: 3KKN2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Boru Kelepçesi
Bar Boyutu1/2 inç
Kelepçe Yüzü (In.)1 1/2x1 1/2
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 2
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-1 / 2
Sap uzunluğu1.625 "
Kolu MalzemeÇelik
Yükleme kapasitesi1500 lb
Nominal Sıkıştırma Basıncı1000
Ped Tipidöküm
Mil Çapı1/2 inç
Boğaz Derinliği1-1 / 2 "
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: IRWIN QUICK-GRIP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Boru Kelepçesi Hd 1 1/2 x 1 1/2 İnç Yüz
€22.51 / Adet