Irvin 275 | Kilitli C-kelepçe Sabit Pedler 24 In | 3kkl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Kilitli C-kelepçe Sabit Pedler 24 In | AC9VFD 3KKL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Kilitli C-kelepçe Sabit Pedler 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VFD Model: 275Çapraz Referans: 3KKL3
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
€75.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme C-Kelepçe
Kapasite10 "
Sıkma Kuvveti2000 Lbs.
BitişNikel kaplama
Çene TipiSabit İpuçları
Çene Genişliği3 / 4 "
Kilitleme mekanizmasıYayın Kolu
MalzemeSertleştirilmiş Alaşımlı Çelik
Parça sayısı1
Pense Uzunluğu24 "
Vida MekanizmasıSıkıştırma Basıncını Ayarlar
beden24 "
Boğaz Derinliği15.5 "
UPC038548002750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: IRWIN VISE-GRIP
  • Özellikler: Geniş Açılır Çene

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteMalzemebedenBoğaz DerinliğiTipÜcret
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6SP Kilitli C Kelepçe 6 İnç Boyut 2 1/8 İnç Kapak | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Alaşımlı Çelik61.5 "Döner Pedli 6 "C-Kelepçe€24.96
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 18R Kilitli C-kelepçe 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Sertleştirilmiş Karbon Çelik18 "9.5 "-€53.08
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R Kilitli C Kelepçe 6 İnç Boyut 2 İnç Kapak | AC8GNF 3A516 6R2.125 "Alaşımlı Çelik61.5 "6 "C-Kelepçe€21.66
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11R Kilitleme C Kelepçe 11 İnç 2 5/8 İnç Boğaz | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Alaşımlı Çelik11 "2.625 "11 "C-Kelepçe€36.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Kilitli C-kelepçe Sabit Pedler 24 In
€75.73 / Adet