Irwin 3041001 | Ağaç Delme Ucu 1/2 X 6 In | 1:1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Ağaç Delme Ucu 1/2 x 6 In | AB2XNV 1PMT1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Ağaç Delme Ucu 1/2 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XNV Model: 3041001Çapraz Referans: 1PMT1
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
€14.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Sıkıcı Bit
Bit Çapı1 / 2 "
İnşaatKarbon çelik
Çap1 / 2 "
MalzemeKarbon Çelik Alaşım
Uzunluk6"
Şaft BoyutuHex 1/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 1PMT1, 29UH44'ün önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapÜcret
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Ağaç Delme Ucu 5/8 x 6 In | AB2XNW 1PMT2 30410025 / 8 "5 / 8 "€16.59
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Ağaç Delme Ucu 3/4 x 6 In | AB2XNX 1PMT3 30410043 / 4 "3 / 4 "€17.94
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Ağaç Delme Ucu 7/8 x 6 In | AB2XNY 1PMT4 30410057 / 8 "7 / 8 "€19.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Ağaç Delme Ucu 1 x 6 In | AB2XNZ 1PMT5 30410071"1"€21.35
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041009 Ağaç Delme Ucu 1-1/4 x 6 In | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "€23.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Ağaç Delme Ucu 1/2 x 6 In
€14.40 / Adet