+ | Dokun ve Öl Seti |
Kesim Ölçüleri | 28 |
Kalıp Tipi | 5/8 "Hex Katı, 1" Hex Katı, 1-7 / 16 "Hex Katı, 1-13 / 16" Hex Katı |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Yüksek Karbonlu Çelik |
Parça sayısı | 66 |
SAE veya Metrik | SAE |
Boyut aralığı | No. 4'e 1 " |
Boyutları | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27, 1/4-18 |
Dahil Boyutlar | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
Konu Türü | NC, NF, NPT |
Tip | kesirli |