Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ITW BEE LEITZKE 11-293Z Clevis Pin, Zinc, 0.750 X 3 1/4 Size, 5Pk | AC2TYG 2MUR6

ITW BEE LEITZKE 11-293Z Çatal Pimi, Çinko, 0.750 X 3 1/4 Ebat, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2TYG Modeli: 11-293ZÇapraz Referans: 2MUR6

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€42.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
Bitişçinko
uzunluk3.25 "
Malzeme1010/1018 Çelik
Uzunluk3.5 "
Pim Çapı3 / 4 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk3 17 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ITW BEE LEITZKE 11-293Z Çatal Pimi, Çinko, 0.750 X 3 1/4 Ebat, 5Pk
€42.81 / paket