IVES 157XY 83IN US28 Dişli Piyano Menteşesi Çelik 0.040 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Kalaylı |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | 3 |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 27 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Mafsal Uzunluğu | 1 / 2 " |
Yaprak Kalınlığı | 0.04 " |
uzunluk | 83 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8302106030 |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Malzeme | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224HD US28 83IN | Kalaylı | 27 | 0.04 " | Çelik | Tam Gömme | 1.25 " | €349.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
112HD 83ABD28'de | Doğal (Madenden) | 20 | 0.12 " | Alüminyum | Tam Gömme | 1 9 / 16 " | €436.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00