Jabsco 18680-1000 | Pompa Kanadı Bronz 1/2 İnç Fnpt X 1 Hb | 3per9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JABSCO 18680-1000 Pompa Kanadı Bronz 1/2 İnç Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 Pompa Vanası Bronz 1/2 İnç Fnpt x 1 Hb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2GVE Model: 18680-1000Çapraz Referans: 3PER9
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
€809.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Pompa
Amper AC20/10DC
gövde MalzemesiBronz
GPM Su @ 10 Ft. Baş6
GPM Su @ 20 Ft. Baş5.7
GPM Su @ 30 Ft. Baş5.3
GPM Su @ 5 Ft. Baş6.2
HP1/8
Giriş / Çıkış1/2 "FNPT x 1" HB
Maks. akış6.2 GPM
Maks. Alan sayısı Kafa30 ft.
Maks. Basınç8.7 psi
Maks. Sıcaklık.165 F
Min. Akış (GPM)5.3
MontajMotorlu Pompa Ünitesi
ŞaftPaslanmaz çelik
UPC671880534680
Kanat MalzemesiPlastik Polifenilen Sülfür
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8413600020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Dudak Contası (Nitril)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACGPM Su @ 10 Ft. BaşGPM Su @ 20 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşMaks. akışMaks. Alan sayısı KafaGerilimÜcret
JABSCO 18685-0000 Pompa Kanadı Bronz 1/2 İnç Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60Hz€1,241.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JABSCO 18680-1000 Pompa Vanası Bronz 1/2 İnç Fnpt x 1 Hb
€809.52 / Adet