Jabsco 23870-1200 | Pompa Kanadı Alüminyum Giriş/Çıkış 3/4 Hb | 3per6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JABSCO 23870-1200 Pompa Kanadı Alüminyum Giriş / çıkış 3/4 Hb | AD2GVB 3PER6

JABSCO 23870-1200 Pompa Kanadı Alüminyum Giriş/çıkış 3/4 Hb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GVB Model: 23870-1200Çapraz Referans: 3PER6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€684.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Pompa
Amper AC20 DC
gövde MalzemesiAlüminyum
GPM Su @ 10 Ft. Baş8.5
GPM Su @ 20 Ft. Baş7
GPM Su @ 5 Ft. Baş9
HP5/32
Giriş / Çıkış3/4 "HB
Maks. akış9.5 GPM
Maks. Alan sayısı Kafa20 ft.
Maks. Basınç8.7 psi
Maks. Sıcaklık.104 F
Min. Akış (GPM)7
MontajMotorlu Pompa Ünitesi
ŞaftÇelik
Kanat MalzemesiPTFE Ryton Dolgulu
Gerilim12DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8413600020
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

Jabsco 23870-1200 yakıt transfer pompası, ekskavatörler, vinçler, tarım makineleri, yol silindirleri, finişerler, jeneratörler ve helikopterler için idealdir. Varillerden 200 litreye kadar depo boyutlarına sahip küçük dizel motorlu araçlara yakıt ikmali yapmak için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Jabsco 23870-1200 yakıt transfer pompası -30 ila 40 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
  • Korozyona karşı dayanıklı bir alüminyum pompa gövdesine sahiptir.
  • Bu yakıt transfer pompası, yakıt sızıntısını önlemek için bir nitril dudaklı contaya sahiptir.
  • Yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için çelik bir mile sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu yakıt transfer pompasını çalıştırırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A. Benzin, benzin veya parlama noktası 37 derecenin altında olan yakıtla kullanmayın.

S. Jabsco 23870-1200 yakıt transfer pompasının görev döngüsü nedir?

A. 25 derece C'de 40 dakikalık görev döngüsüne sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JABSCO 23870-1200 Pompa Kanadı Alüminyum Giriş/çıkış 3/4 Hb
€684.32 / Adet