Jabsco 50840-0012 | Pompa 12vc 9 Amp 3/4 X 3/4 İnç | 3pet5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JABSCO 50840-0012 Pompa 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 İnç | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 Pompa 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GVK Model: 50840-0012Çapraz Referans: 3PET5
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
€711.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj pompası
Amper9
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa12.5 @ 10 ft.
GörevSürekli
Görev DöngüsüSürekli
GPH @ 5 Ft. Baş14
Yükseklik5"
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP5/32
Pervane MalzemesiPaslanmaz çelik
Çark TipiTıkanma Önleyici
Giriş3/4 "FNPT
uzunluk6"
Maks. Alan sayısı GPM @ Head25 @ 1.5 ft.
Maks. Alan sayısı Kafa8 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı210 Derece F
Maks. Basınç7.3 psi
Min. GPM @ Kafa5 @ 7.3 ft.
Motor MuhafazasıTEFC
Motor TipiFırçalı
Çıkış3/4 "FNPT
Conta MalzemesiKarbon / Seramik
Mühür türüMekanik
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
UPC671880579377
Gerilim12 VDC
Kıvrımlı MalzemePaslanmaz çelik
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Flanş (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JABSCO 50840-0012 Pompa 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 İnç
€711.56 / Adet