Jacob Holtz 205-2xhrub-22 | Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Kauçuk | 22e571 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 2 İnç Kauçuk | AB6THJ 22E571

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6THJ Modeli: 205-2XHRUB-22Çapraz Referans: 22E571
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
€1.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çerçeve FinishSiyah Emaye
çerçeve MalzemeBileşik
Yük katsayısı150 lb
Montaj TipiDişli Kök
Toplam yükseklik2 45 / 64 "
Kök Dia.5 / 16 "
Kök uzunluğu1"
Kök Tipidişli
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.Tekerlek Malzemesiİç Cıvata Deliği AralığıKök uzunluğuKök TipiTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÜcret
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-Polipropilen7/8 x 1-9/16"--Siyah1.5 "Polipropilen€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "Polipropilen-1"dişliSiyah1.5 "Polipropilen€0.42
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "Polipropilen-1.5 "dişliSiyah1.5 "Polipropilen€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Çift Tekerli Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "Polipropilen-7 / 8 "Sürtünme HalkasıSiyah1.5 "Polipropilen€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "Polipropilen-3 / 4 "dişliSiyah1.5 "Polipropilen€0.46
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Çift Tekerli Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Üretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-Poliüretan1 x 1 "--Gri1.5 "Poliüretan€0.67
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Çift Tekerlek Döner Teker 150 Lb 1-1 / 2 İnç Üretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-Poliüretan7/8 x 1-9/16"--Gri1.5 "Poliüretan€0.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 Çift Tekerlekli Döner Teker 150 Lb 2 İnç Kauçuk
€1.00 / Adet