Jacobs Chuck 33365 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 In | 2ycr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 33365 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4AQB 2YCR9

JACOBS CHUCK 33365 Anahtarsız Mandren 0.512 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AQB Model: 33365Çapraz Referans: 2YCR9
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
€231.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.512 "
Kapasite Min.0.039 "
Mandren Çapı1.73 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk3.74 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü2JT
Montaj Tipi2JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy3.39 "
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 33362 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APY 2YCR6 333623 / 8-243 / 8-24€171.33
JACOBS CHUCK 33363 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4APZ 2YCR7 333631 / 2-201 / 2-20€231.66
JACOBS CHUCK 33364 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4AQA 2YCR8 3336433JT33JT€264.00
JACOBS CHUCK 33366 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4AQC 2YCT1 333666JT6JT€231.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 33365 Anahtarsız Mandren 0.512 In
€231.66 / Adet