Jacobs Chuck 6223 | Anahtarlı Matkap Mandreni 0.625 In | 3m312 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 6223 Anahtarlı Matkap Chuck 0.625 In | AD2AUN 3M312

JACOBS CHUCK 6223 Anahtarlı Mandren 0.625 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2AUN Model: 6223Çapraz Referans: 3M312
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
€449.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.0.625 "
Kapasite Min.0.125 "
Mandren Çapı2.30 "
Chuck TipiAnahtarlı
Kapalı Uzunluk3.81 "
İnşaatÇelik
Anahtar NumarasıK3
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü3JT
Montaj Tipi3JT
Nominal kapasite5 / 8 "
Açık Boy2.87 "
TipZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman TipiKapasite Maks.Kapalı UzunlukAnahtar NumarasıMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 14442 Anahtarlı Matkap Aynası 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Düz rulmanlı0.5 "3.52 "K32JT2JT€264.51
JACOBS CHUCK 14445 Anahtarlı Matkap Aynası 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Düz rulmanlı0.5 "3.52 "K333JT33JT€299.08
JACOBS CHUCK 14451 Anahtarlı Matkap Aynası 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Düz rulmanlı0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€294.71
JACOBS CHUCK 35B 1/2 Anahtarlı Matkap Chuck 0.625 In | AC9WYG 3L862 35 milyar 1/2Düz rulmanlı0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€406.06
JACOBS CHUCK 36KD Anahtarlı Matkap Chuck, 0.800 In | AC9WYH 3L864 36KDDüz rulmanlı0.8 "4.25 "K43JT3JT€499.97
JACOBS CHUCK 30209 Anahtarlı Matkap Aynası 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Bilye0.25 "2.41 "K302JT2JT€344.31
JACOBS CHUCK 30215 Anahtarlı Matkap Aynası 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Bilye0.375 "2.88 "K322JT2JT€391.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 6223 Anahtarlı Mandren 0.625 In
€449.48 / Adet