Jacobs Chuck 6626 | Paslanmaz Çelik Ayna 0.250 In | 2dzj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 6626 Paslanmaz Çelik Ayna 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2

JACOBS CHUCK 6626 Paslanmaz Çelik Mandren 0.250 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MMF Model: 6626Çapraz Referans: 2DZJ2
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
€399.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiPaslanmaz çelik
Kapasite Maks.0.25 "
Kapasite Min.0.028 "
Mandren Çapı1.12 "
Chuck TipiAnahtarlı
Kapalı Uzunluk1.92 "
İnşaatÇelik
Anahtar NumarasıK1M
MalzemePaslanmaz çelik
Montaj Ölçüsü1JT
Montaj Tipi1JT
Nominal kapasite1 / 4 "
Açık Boy1.54 "
TipPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukAnahtar NumarasıMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 6624 Paslanmaz Çelik Ayna 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT€414.93
JACOBS CHUCK 6625 Paslanmaz Çelik Ayna 0.156 In | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€357.76
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Paslanmaz Çelik Ayna 0.250 In | AB9MMG 2DZJ3 1 Milyon 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€440.19
JACOBS CHUCK 6628 Paslanmaz Çelik Ayna 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€429.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 6626 Paslanmaz Çelik Mandren 0.250 In
€399.85 / Adet