Jacobs Chuck 9683 | Yüksek Hassasiyette Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 | 2ycu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOBS CHUCK 9683 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 Yüksek Hassasiyette | AC4AQH 2YCU2

JACOBS CHUCK 9683 Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 Yüksek Hassasiyette

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AQH Model: 9683Çapraz Referans: 2YCU2
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
€587.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Hassasiyetli Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.512 "
Kapasite Min.0.039 "
Mandren Çapı1.81 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk3.9 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü2JT
Montaj Tipi2JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy3.46 "
TipYüksek Hassasiyetli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
JACOBS CHUCK 31121 Anahtarsız Matkap Aynası 0.255 In | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€469.70
JACOBS CHUCK 9679 Anahtarsız Matkap Aynası 0.315 In | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS€509.88
JACOBS CHUCK 9684 Anahtarsız Matkap Aynası 0.512 In | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€576.03
JACOBS CHUCK 9685 Anahtarsız Matkap Aynası 0.630 In | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT€638.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOBS CHUCK 9683 Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 Yüksek Hassasiyette
€587.93 / Adet