Jameson 8-18-150k | Balık Şeridi 1/8 İnç X 150 Feet Fiberglas | 32pk21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JAMESON 8-18-150K Misina 1/8 İnç x 150 Feet Fiberglas | AH3KWM 32PK21

JAMESON 8-18-150K Balık Bandı 1/8 İnç x 150 Feet Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KWM Modeli: 8-18-150KÇapraz Referans: 32PK21
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
€398.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Balık Teyp
Kutu MalzemesiPlastik
Case Styleteneke kutu
uzunluk150ft.
Bant MalzemesiFiberglas
Bant Profiliyuvarlak
Bant Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sarıcı Kılıf: Evet
  • Case Dia. : 12-1 / 2 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiBoru Boyutu+uzunlukTipÜcret
JAMESON 10-316-200 Çubuk Aksesuarlı Çap 3/16 İnç 200 Feet | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Metal3/4 to 1-1/2"Balık Teyp200ft.Makara Standı ile€820.21
JAMESON 10-316-300 Çubuk Aksesuarlı Çap 3/16 İnç 300 Feet | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Metal3/4 to 1-1/2"Balık Teyp300ft.Makara Standı ile€921.93
JAMESON 8-18-100K Çubuk Aksesuarlı Çap 1/8 İnç 100 Feet | AE8XFQ 6GCR6 8-18-100KPlastik1 / 2 "Balık Teyp100ft.Sarıcı Kılıf ile€315.30
JAMESON 12-516-AK Kanal Avcısı Aksesuar Seti | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Aksesuar Kiti--€201.29
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Kanal Rodder, W/500Ft, 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500 milyon--bant--€1,260.72
JAMESON 6-162 Easy Buddy Esnek Lider, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Esnek Lider--€47.17
JAMESON 6-160 Easy Buddy Çekme Gözü, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--bant--€15.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JAMESON 8-18-150K Balık Bandı 1/8 İnç x 150 Feet Fiberglas
€398.38 / Adet