JANCY SC02R 2 İnç Kesim D Karbür Kesici İçin Pilot Pimi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Pimi |
kesme Derinliği | 2" |
Dizayn | 3 "Kesme Derinliğine sahip 4/2" Şaftlı Karbür Uçlu Kesiciler için |
Şaft Dia. | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8466100130 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | kesme Derinliği | Dizayn | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SC01R | 1" | 3 "Kesme Derinliğine sahip 4/1" Şaftlı Karbür Uçlu Kesiciler için | €3.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00