JARKE 25AIL18 Eğimli Konsol Raf Kolu 18 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Konsol Raf Kolu |
Kol uzunluğu | 18 " |
Kol Çelik Ölçer | 7 |
Kol tipi | Eğimli, 3 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Kapasite | 2500 lb |
Kol Başına Kapasite | 2500 lb |
Dudak | kaldırılabilir |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kol uzunluğu | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
25AIO12 | 12 " | 3000 lb | €89.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00