JARKE 25CS31144 Konsol Raf Tek Dikey 144 x 34 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Kol uzunluğu | 12 "veya 18" |
Taban Uzunluğu | 34 " |
Sütun Çelik Ölçer | 10 |
Yükseklik | 12ft. |
Dudak | kaldırılabilir |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00