JARKE CR-3A Konsol Raf Eklentisi 2 Taraf 7 Feet Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Eklentisi |
Kol uzunluğu | 12 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Taban Uzunluğu | 45 " |
Brace Uzunluğu | 68 " |
Kapasite | 12,000 lb |
Kol Başına Kapasite | 1000 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 72 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 7ft. |
Dudak | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 12 |
Taraf Sayısı | 2 |
Raf Boyutu Derinliği | 45 " |
Raf Boyutu Genişliği | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00