JARKE CR-5A Eğimli Ek Konsol Raf 7 Ayak Yüksekliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Konsol Raf Ekleme Ünitesi |
Kol uzunluğu | 16 " |
Kol Çelik Ölçer | 10 |
Kol tipi | Düz, 4 "Merkezlerde Ayarlanabilir |
Taban Uzunluğu | 26.5 " |
Brace Uzunluğu | 70 " |
Kapasite | 12,000 lb |
Kol Başına Kapasite | 1000 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 72 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Bitiş | Gri Emaye |
Yükseklik | 7ft. |
Dudak | Dahil Değil |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 6 |
Taraf Sayısı | 1 |
Raf Boyutu Derinliği | 32 " |
Raf Boyutu Genişliği | 26-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 8466100175 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taraf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CR-7A | 45 " | 2 | €1,531.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00