Jb Industries 25708 | Manifold Göstergeleri 4-soğutucu Akışkan Göstergeleri | 14x858 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JB INDUSTRIES 25708 Manifold Göstergeleri 4-soğutucu Akışkan Göstergeleri | AA6TYH 14X858

JB INDUSTRIES 25708 Manifold Göstergeleri 4-soğutucu akışkan Göstergeleri

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA6TYH Model: 25708Çapraz Referans: 14X858
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
€358.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manifold Ölçer
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 800 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 400 psi
Hortum uzunluğu60 "
MalzemeAlüminyum
Hortum Sayısı4
Valf Sayısı4
TipKlima ve Sabit Soğutma
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu3/8 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMalzemeHortum SayısıTipÜcret
JB INDUSTRIES 26233 Manifold Gösterge Seti 4 Valf | AA6TYD 14X854 2623360 "Pirinç4Klima ve Sabit Soğutma€476.08
JB INDUSTRIES 26133 Manifold Gösterge Seti 4 Valf | AA6TYE 14X855 2613360 "Pirinç4Klima ve Sabit Soğutma€428.77
JB INDUSTRIES 24078 Manifold Gösterge Seti 2 Valf Alüminyum | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Alüminyum3Klima ve Sabit Soğutma€292.94
JB INDUSTRIES M2-25515 Manifold Gösterge Seti 2 Valf | AC6XBN 36P061 M2-25515-Pirinç-Klima ve Sabit Soğutma€133.55
JB INDUSTRIES M2-5-410A Pirinç Manifold 2 Valf, 60 İnç Hortum Setli | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Pirinç3Pirinç€179.96
JB INDUSTRIES 24233 Alüminyum Manifold 2 Valf, 60 İnç Hortum Setli | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Alüminyum3Alüminyum€277.57
JB INDUSTRIES 25233 Alüminyum Manifold 4 Valf, 60 İnç Hortum Setli | AD2RTF 3TRA8 2523360 "Alüminyum3Alüminyum€358.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JB INDUSTRIES 25708 Manifold Göstergeleri 4-soğutucu akışkan Göstergeleri
€358.35 / Adet