Jb Industries 33116n | Hızlı Ataşman Değiştirici 1/4 İnç MX 5/16 İnç F 90 Derece | 35yx47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JB INDUSTRIES 33116N Hızlı Ataşman Değiştirici 1/4 İnç M x 5/16 İnç F 90 Derece | AH6FPN 35YX47

JB INDUSTRIES 33116N Hızlı Ataşman Değiştirici 1/4 İnç M x 5/16 İnç F 90 Derece

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6FPN Modeli: 33116NÇapraz Referans: 35YX47
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
€46.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici, Düşük Kayıp
açı90 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
Bağlantı boyutu1/4 "SAE Erkek x 5/16" Dişi
Montaj MalzemesiPirinç
UPC684520338739
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.37
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıBağlantısıBağlantı boyutu+Üretim AçıklamaTipçalışma BasıncıÜcret
JB INDUSTRIES QC-13445-134A Erkek Parlama 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 ÇF1/4 "SAE Erkek x 1/2" Acme DişiHızlı bağlantı134A Oto Servisi için Mevcut SAE Flare Fittinginin İyileştirilmesi134a Otomotiv Adaptörü-€10.87
JB INDUSTRIES QC-E4 Dirsek 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 Dereceleri1 / 4 x 1 / 41/4 "Erkek x 1/4" DişiHızlı bağlantıDirsek, 1/4 Hızlı Ataşman Değiştirici x 1/4 SAEDirsek, 1/4 QC x 1/4 SAE-€11.52
JB INDUSTRIES QC-E5 Dirsek 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 Dereceleri5 / 16 x 1 / 41/4 "Erkek x 5/16" DişiHızlı bağlantıDirsek, 5/16 QC x 1/4 SAEDirsek, 5/16 QC x 1/4 SAE-€15.25
JB INDUSTRIES QC-S5 Bağlayıcı 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 KK-S5-5 / 16 x 1 / 41/4 "Erkek x 5/16" DişiHızlı bağlantıDüz Bağlayıcı, 5/16 QC x 1/4 SAEDüz Bağlayıcı, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.35
JB INDUSTRIES QC-S5S Bağlayıcı, Çekirdekli 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5 / 16 x 1 / 41/4 "Erkek x 5/16" DişiHızlı bağlantıDüz Bağlayıcı, Çekirdekli 5/16 QC x 1/4 SAE BağlayıcıDüz Bağlayıcı, Çekirdekli 5/16 QC x 1/4 SAE Bağlayıcı-€12.73
JB INDUSTRIES QC-S64 Bağlayıcı 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 KK-S64-3 / 8 x 1 / 41/4 "Erkek x 3/8" DişiHızlı bağlantıDüz Bağlayıcı, 3/8 QC x 1/4 SAE, DepresörsüzDüz Bağlayıcı, 3/8 QC x 1/4 SAE, Depresörsüz-€20.48
JB INDUSTRIES A31656 Hızlı Ataşman Değiştirici 1/4 İnç M x 5/16 İnç F 0 Derece | AH6FPK 35YX44 A316560 Dereceleri-1/4 "SAE Erkek x 5/16" DişiHızlı bağlantı--1000 PSI€16.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JB INDUSTRIES 33116N Hızlı Ataşman Değiştirici 1/4 İnç M x 5/16 İnç F 90 Derece
€46.87 / Adet