JESCRAFT DH-10BRPH8-2R2SMD Kendinden Boşaltma Haznesi, 1 cu. yd. Hacim, Tampon Açma, 8 İnç Fenolik Tekerler
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boşaltma Haznesi |
Montaj | demonte teker |
Kablo Uzunluğu | 4 ft. |
Kapasite | 3000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Boyutu | 8" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Çatal Cep Merkezleri | 20.75 " |
ölçü | 10 |
Genel Ölçüler | 61 "x 46" x 53 " |
hacim | 1 cu. yd. |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Çatal Cep Merkezleri | Genel Ölçüler | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-05BR-MD | 2000 lbs. | - | 20.75 " | 54 "x 34" x 39 " | 1/2 küp. yd. | €1,454.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
DH-05BRMR8-2R2SMD | 2000 lbs. | Kauçuk Üzerine Kalıp | 20.75 " | 54 "x 34" x 49 " | 1/2 küp. yd. | €1,557.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
DH-05BRPH8-2R2SMD | 2000 lbs. | fenolik | 20.75 " | 54 "x 34" x 49 " | 1/2 küp. yd. | €1,582.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
DH-10BR-MD | 4000 lbs. | - | 20.75 " | 61 "x 46" x 43 " | 1 cu. yd. | €1,888.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
DH-10BRMR8-2R2SMD | 3000 lbs. | Kauçuk Üzerine Kalıp | 20.75 " | 61 "x 46" x 53 " | 1 cu. yd. | €1,991.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
DH-20BR-MD | 4000 lbs. | - | 20.75 " | 66.5 "x 57" x 43 " | 2 cu. yd. | €2,376.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
DH-20BRMR8-2R2SMD | 3000 lbs. | Kauçuk Üzerine Kalıp | 20.75 " | 66.5 "x 57" x 53 " | 2 cu. yd. | €2,479.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00