JET TOOLS 321301 Torna 7-1 / 2hp 3p 60 Merkez Giriş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Torna |
Yatak Genişliği | 13-3 / 8 inç |
Taşıyıcı Seyahat (İç) | 35 |
Bileşik Seyahat (İç) | 5-1 / 8 |
Çapraz Yem Oranları | 12 |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 9 |
Merkezler Arası Mesafe (In.) | 60 |
Boşluk Uzunluğu (In.) | 12-1 / 4 |
Boyuna Yem Oranları | 12 |
Motor gücü | 7.5 |
Mil Hızları Sayısı | 12 |
İş Parçacığı Sayısı | 24 mm |
Toplam yükseklik | 48.875 " |
Uzunluk | 97.5 " |
toplam Genişlik | 40 " |
Faz | 3 |
Mil Deliği (In.) | 3-1 / 8 |
Mil Hızı | 25 ila 1800 RPM |
Mil Koniği | MT-7 |
Boşlukta Swing (In.) | 23-5 / 8 |
Yatakta Salıncak (İç.) | 14 |
Çapraz Kaydırmada Salıncak (İç.) | 7-5 / 8 |
Punta Konik | MT-4 |
Punta Hareketi (İçinde.) | 5 |
Konu Aralığı | 05 ila 20 mm |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2362.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8458190030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
321469 | 66 " | 97 " | 45 " | €42,248.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
321507 | 47 " | 97.5 " | 40 " | €52,511.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
321475 | 48 " | 97.5 " | 40 " | €47,295.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
321388 | 48 " | 116.5 " | 40 " | €48,220.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
321455 | 48 " | 116.5 " | 40 " | €46,777.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
321543 | 48 " | 116.5 " | 40 " | €55,053.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
321484 | 49 " | 116.5 " | 40 " | €48,566.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00