JET TOOLS 321360A Tezgah Torna 2hp 1p 40 Center In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Torna Tezgahı |
Yatak Genişliği | 7-3 / 8 inç |
Taşıyıcı Seyahat (İç) | 35 |
Bileşik Seyahat (İç) | 2-11 / 16 |
Çapraz Yem Oranları | 40 |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 6-5 / 16 |
Merkezler Arası Mesafe (In.) | 40 |
Boşluk Uzunluğu (In.) | 8 |
Boyuna Yem Oranları | 38 |
Motor gücü | 2 |
Mil Hızları Sayısı | 12 |
İş Parçacığı Sayısı | 27 mm |
Toplam yükseklik | 29 " |
Uzunluk | 75.5 " |
toplam Genişlik | 29.75 " |
Faz | 1 |
Mil Deliği (In.) | 1-3 / 8 |
Mil Hızı | 60 ila 1240 RPM |
Mil Koniği | MT-5 |
Boşlukta Swing (In.) | 18-3 / 4 |
Yatakta Salıncak (İç.) | 13 |
Çapraz Kaydırmada Salıncak (İç.) | 7-25 / 32 |
Punta Konik | MT-3 |
Punta Hareketi (İçinde.) | 3-3 / 4 |
Konu Aralığı | Mm'ye 0.2 6 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 549.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 74.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.31 |
Gemi genişliği (cm) | 75.44 |
HS kodu | 8458190020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
321124 | 47 " | 71 " | 32 " | €17,336.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00