JET TOOLS 321930 Büyük İş Mili Delik Torna 7-1 / 2hp 3p
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Büyük Mil Delik Torna |
Taşıyıcı Seyahat (İç) | 35 |
Bileşik Seyahat (İç) | 5-1 / 8 |
Çapraz Yem Oranları | 122 |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 9 |
Merkezler Arası Mesafe (In.) | 40 |
Boşluk Uzunluğu (In.) | 12 |
Boyuna Yem Oranları | 122 |
Motor gücü | 7.5 |
Mil Hızları Sayısı | 12 |
İş Parçacığı Sayısı | 24 mm |
Toplam yükseklik | 66 " |
Uzunluk | 97 " |
toplam Genişlik | 44 " |
Faz | 3 |
Mil Deliği (In.) | 3-1 / 8 |
Mil Hızı | 25 ila 1800 RPM |
Mil Koniği | MT-7 |
Boşlukta Swing (In.) | 25-7 / 8 |
Yatakta Salıncak (İç.) | 16 |
Çapraz Kaydırmada Salıncak (İç.) | 10 |
Punta Konik | MT-4 |
Punta Hareketi (İçinde.) | 5 |
Konu Aralığı | 05 ila 20 mm |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2463.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 8458190030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00