JET TOOLS 333620 Çardak Presi 2 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Temel Boyut | 6-3 / 8 x 17 " |
Ton cinsinden kuvvet | 2 |
Yükseklik | 16.25 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 9 |
Ram Boyutları (In.) | 1-1 / 4 x 13 |
salıncak | 11-3 / 8 inç |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00