JET TOOLS 354022 10 inç 230v Kılavuz Çekmeli Dişli Başlı Matkap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Matkap Presi w / Kılavuz Çekme |
Temel Boyut | 26 "18 x" |
Kapasiteli Dökme Demir | 1-1 / 2 " |
Kapasiteli Çelik | 1-1 / 4 " |
Chuck Boyutu | Dahil Değil |
Sütun Dia. | 4-1 / 2 " |
sürücü Tipi | Dişli Kafa |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 44-5 / 16 " |
Motor gücü | 2 |
Hız Sayısı | 12 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 71 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Faz | 3 |
Tüy Dia. | 3" |
Mil Hızı | 120 için 1500 |
Mil Koniği | 3MT |
İşmili Masaya | 30-1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 4-1 / 2 " |
salıncak | 20 " |
Masa Yuvası Boyutu | 5 / 8 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 21-3/4" x 19-1/2" |
UPC | 662755161452 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 331.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8465950060 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
354026 | €9,951.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00