JET TOOLS 354024 Geard Başlı Matkap, Güç Beslemeli 230v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Matkap Presi w / Güç Beslemeli |
Temel Boyut | 26 "18 x" |
Kapasiteli Dökme Demir | 1-1 / 2 " |
Kapasiteli Çelik | 1-1 / 4 " |
Chuck Boyutu | Dahil Değil |
Sütun Dia. | 4-1 / 2 " |
sürücü Tipi | Dişli Kafa |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 44-5 / 16 " |
Motor gücü | 2 |
Hız Sayısı | 12 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 71 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Faz | 3 |
Tüy Dia. | 3" |
Mil Hızı | 60 için 3000 |
Mil Koniği | 3MT |
İşmili Masaya | 30-1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 4-1 / 2 " |
salıncak | 20 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 21-3/4" x 19-1/2" |
UPC | 662755803857 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 317.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8465950060 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00