JET TOOLS 354500 Zemin Matkap Presi 115 / 230v
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Matkap Presi |
Amper AC | 14 |
Temel Boyut | 20-7/8" x 14-3/16" |
Kapasiteli Dökme Demir | 5 / 8 " |
Kapasiteli Çelik | 1 / 2 " |
Chuck Boyutu | Dahil Değil |
Sütun Dia. | 3" |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 44-1 / 2 " |
Motor gücü | 1 |
Hız Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 71 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Faz | 1 |
Tüy Dia. | 2-1 / 4 " |
Mil Hızı | 400 için 5000 |
Mil Koniği | 2MT |
İşmili Masaya | 25-3 / 4 " |
İş Mili Hareketi | 6" |
salıncak | 15 " |
Masa Yuvası Boyutu | 1 / 2 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 15 "18 x" |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 172.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 8459290090 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Amper AC | Temel Boyut | Faz | Gerilim | Chuck Boyutu | Motor gücü | Hız Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | €2,146.45 | ||
AKP-17 | 16 " | - | 20 "x 12-5 / 8" | 1 | 115 | 5 / 8 " | 3/4 | 16 | €1,880.55 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "19 x" | 1 | 115/230 | Dahil Değil | 2 | Değişken | €7,378.13 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "19 x" | 3 | 230/460 | Dahil Değil | 2 | Değişken | €7,507.20 | ||
JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "19 x" | 3 | 460 | Dahil Değil | 2 | Değişken | €9,499.86 | ||
JDP-20EVST-230 | 27 " | 9.2 | 27 "19 x" | 3 | 230 | Dahil Değil | 2 | Değişken | €9,348.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00