JET TOOLS 414475 Yatay Gönye Şerit Testere 220 / 440v 2 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Gönye Şerit Testere |
Amper AC | 15 |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 14 " |
Kesme Açısı | 0 Derece a 45 Derece |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 9 "16 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 10 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 10 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 135 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1" |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 7" |
Min. Bıçak uzunluğu | 135 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1" |
Gönye Kapasitesi | 0 Derece a 45 Derece |
Genel Derinlik | 79 " |
Toplam yükseklik | 41 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Faz | 3 |
RPM | 1720 |
hızlar | 100 ila 350 fpm |
Gerilim | 220/440 |
Gemi ağırlığı (kg) | 535.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 123.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 193.8 |
HS kodu | 8461508090 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00