JET TOOLS 414499 Yatay Şerit Testere 2hp 460 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Şerit Testere |
Amper AC | 4.0 |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 14 " |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 9 "16 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 10 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 10 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 135 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | . 035 " |
Genel Derinlik | 75.5 " |
Toplam yükseklik | 41 " |
toplam Genişlik | 33 " |
Faz | 3 |
RPM | 1725 |
hızlar | 100 için 350 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 437.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | RPM | Amper AC | Kesme Açısı | hızlar | Gerilim | HP | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414468 | 1720 | 18/9 | 90 Dereceleri | 145/208/255 kare/dakika | 115/230 | 1.5 | 66 " | 42 " | €7,065.57 | ||
413460 | 1720 | 16 | 45 ve 90 Derece | 145/208/255 kare/dakika | 115/230 | 1 | 51 " | 43 " | €3,637.28 | ||
414473 | 1720 | 15 | 45 Dereceleri | 82/132/210/330 kare/dk | 230 | 2 | 68 " | 43 " | €8,521.09 | ||
414450 | 1725 | 18/9 | 45 Dereceleri | 82/132/170/235 kare/dk | 115/230 | 1.5 | 23 " | 48 " | €5,863.63 | ||
414461 | 1700 | 13.8 | 0 Derece a 45 Derece | 85/125/200 kare/dakika | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | €1,783.69 | ||
414472 | 1725 | 18/9 | 0 Derece a 45 Derece | 100 ila 350 fpm | 110/220 | 1.5 | 79 " | 41 " | €9,584.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
414471 | 1725 | - | - | 80/260 | 230/460 | 3 | 84 " | 55 " | €21,614.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00