JET TOOLS 690089 Kademeli Kasnak Freze Makinesi 2 Hp 1 Ph 115/230 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kademeli Kasnak Freze Makinesi |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 12-1 / 2 |
baş | Emniyet kemeri |
Kafa Açısı | 90 Derece |
Hz | 60 |
Motor gücü | 2 |
Motor Tipi | TEFC |
Çalışma | Manuel |
Genel Derinlik | 69 |
Toplam yükseklik | 72 |
toplam Genişlik | 59 |
Faz | 1 |
Tüy Dia. | 3-3 / 8 " |
Ram Seyahat | 13-3 / 8 |
mil | R-8 |
Mil Hızı | 80 - 2720 rpm |
Mil Koniği | R-8 |
İşmili Masaya | 17-1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 5" |
T Yuvaları | 3 ve 5/8 |
Tablo Boyutu | X 9 42 |
Masa Yüzey Yüksekliği | Değişken |
Masa Çalışma Yüzeyi | 9 x 42 " |
Tip | Basamak Kasnak R8 |
UPC | 662755105890 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 997.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 175.26 |
Gemi genişliği (cm) | 149.86 |
HS kodu | 8465950055 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00