JET TOOLS 690180 Değişken Hızlı Dikey Freze Makinesi 2hp / 1ph
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Freze Makinesi |
Kapasite | 1/8 - 7/8 " |
Chuck Boyutu | İsteğe bağlı |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 12 |
Mezuniyetler | 0.001 " |
baş | 90 Derece Sağa ve Sola ve 45 Derece İleri ve Geri Hareket Eder |
Kafa Açısı | 90 Derece |
Hz | 60 |
Motor gücü | 2 |
Motor Tipi | 230V için önceden kablolanmıştır |
Çalışma | Masa Boyuna Hareket 34 "ve Çapraz Hareket 12", Maksimum Mesafe İş Mili, Masaya Kadar 17-1 / 2 " |
Genel Derinlik | 63 |
Toplam yükseklik | 88.5 |
toplam Genişlik | 65.5 |
Faz | 1 |
Tüy Dia. | 3-3 / 8 " |
Ram Seyahat | 13-3 / 8 |
RPM | 60 için 4200 |
mil | R8 |
Mil Hızı | 60 - 4200 rpm |
Mil Koniği | R8 |
İşmili Masaya | 17-1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 5" |
T Yuvaları | 3, 5/8 " |
Tablo Boyutu | X 9 49 |
Masa Yüzey Yüksekliği | Ayarlanabilir |
Masa Çalışma Yüzeyi | 9 x 49 " |
Tip | Değişken Hız R8 |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1089 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 160.02 |
Gemi genişliği (cm) | 166.37 |
HS kodu | 8459610080 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Motor gücü | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
690182 | 3 | 3 | 230/460 | €16,510.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00