JET TOOLS 710116K Deluxe Şerit Testere 1-1 / 4hp 115/230 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Deluxe Şerit Testere |
Bıçak kalınlığı | 0.025 |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 14 " |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 13-1 / 2 " |
HP | 1.25 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 105 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 3 / 4 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1 / 8 " |
Gönye Kapasitesi | 45 Dereceleri |
Genel Derinlik | 29 " |
Toplam yükseklik | 43.5 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Faz | Tek |
RPM | 1720 |
hızlar | 1800/3200 |
Tablo Boyutu | 15 "15 x" |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00