Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JJ KELLER 300-IA-5 İş Hukuku Posteri Federal / Eyalet IA ENG 26 İnç Yükseklik 5 Yıl | AH6QPQ 36ET66

JJ KELLER 300-IA-5 İş Kanunu Posteri Federal / Eyalet IA ENG 26 İnç Yükseklik 5 Yıl

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6QPQ Modeli: 300-IA-5Çapraz Referans: 36ET66

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€550.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İş Hukuku Poster
Yükseklik26 "
Dilİngilizce
MalzemeLamine Kağıt
genişlik40 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uygunluk Türü: Federal ve Eyalet İş Hukuku
  • Abonelik Süresi: 5 yr.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDilgenişlikÜcret
JJ KELLER 300-AK İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet AK ENG 40Wx26 İnç Yükseklik | AH6PZG 36EN33 300 AK26 "İngilizce40 "€72.08
JJ KELLER 300-AL İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet AL ENG 40Wx26 İnç Yükseklik | AH6PZH 36EN34 300-Â26 "İngilizce40 "€72.08
JJ KELLER 300-AR İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet AR ENG 40Wx26 İnç Yükseklik | AH6PZJ 36EN35 300 AR26 "İngilizce40 "€72.08
JJ KELLER 300-AZ İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet AZ ENG 40Wx26 İnç Yükseklik | AH6PZK 36EN36 300-AZ26 "İngilizce40 "€72.08
JJ KELLER 300-CA İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet CA ENG 40Wx26 İnç Yükseklik | AH6PZL 36EN37 300 CA26 "İngilizce40 "€88.27
JJ KELLER 300-CT İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet CT ENG 40Wx26 İnç Yükseklik | AH6PZM 36EN38 300 CT26 "İngilizce40 "€72.08
JJ KELLER 300-CO İş Hukuku Posteri Federal ve Eyalet Colorado Span | AH6PZN 36EN39 300-CO26 "İspanyolca40 "€68.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JJ KELLER 300-IA-5 İş Kanunu Posteri Federal / Eyalet IA ENG 26 İnç Yükseklik 5 Yıl
€550.39 / Adet