Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Jj Keller 9354 | Eğitim DVD'si Mevzuata Uygunluk | 29wm77 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€662.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
DVD Eğitim Programı
Kitap başlığı
Malzeme Taşıma Ekipmanı Güvenliği
derinlik
14 "
Yükseklik
3"
Dil
İngilizce
Sayfa sayısı
0
Konu
Depo Güvenliği
genişlik
11 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
1.32
Gemi yüksekliği (cm)
7.62
Gemi uzunluğu (cm)
35.56
Gemi genişliği (cm)
27.94
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Video Uzunluğu: 23 dak.
Sağlar: Çalışanlara Transpaletleri, Yüksek Kaldırmalı İstifleyicileri, Yükleme Rampalarını, El Arabalarını, Forkliftleri ve Daha Fazlasını Nasıl Güvenle Kullanacaklarını Gösterir
Temel DVD Sistem Gereksinimleri, 400 MHz veya Daha Hızlı Intel Uyumlu CPU, - AGP Mimarisine sahip bir ekran Kartı ve En Az 4 MB Yerleşik RAM, En Az 128 MB Sistem RAM (Windows 2000, XP ve Vista kullanıcıları 256 MB veya daha fazlası önerilir), Windows 98 SE,
Temel DVD Sistem Gereksinimleri, 400 MHz veya Daha Hızlı Intel Uyumlu CPU, - AGP Mimarisine sahip bir ekran Kartı ve En Az 4 MB Yerleşik RAM, En Az 128 MB Sistem RAM (Windows 2000, XP ve Vista kullanıcıları 256 MB veya daha fazlası önerilir), Windows 98 SE,
Temel DVD Sistem Gereksinimleri, 400 MHz veya Daha Hızlı Intel Uyumlu CPU, - AGP Mimarisine sahip bir ekran Kartı ve En Az 4 MB Yerleşik RAM, En Az 128 MB Sistem RAM (Windows 2000, XP ve Vista kullanıcıları 256 MB veya daha fazlası önerilir), Windows 98 SE,
Temel DVD Sistem Gereksinimleri, 400 MHz veya Daha Hızlı Intel Uyumlu CPU, - AGP Mimarisine sahip bir ekran Kartı ve En Az 4 MB Yerleşik RAM, En Az 128 MB Sistem RAM (Windows 2000, XP ve Vista kullanıcıları 256 MB veya daha fazlası önerilir), Windows 98 SE,
Temel DVD Sistem Gereksinimleri, 400 MHz veya Daha Hızlı Intel Uyumlu CPU, - AGP Mimarisine sahip bir ekran Kartı ve En Az 4 MB Yerleşik RAM, En Az 128 MB Sistem RAM (Windows 2000, XP ve Vista kullanıcıları 256 MB veya daha fazlası önerilir), Windows 98 SE,