JOBOX 1-301002 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 69.125 x 20.25 x 17.25 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 17.25 " |
uzunluk | 69.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Derin Tam Boy |
UPC | 043419935853 |
genişlik | 20.25 " |
A. Kamyon kasasının kapağı, yükleme / boşaltma sırasında kutunun kapağını açık konumda tutan gazlı yay çalıştırma ve desteğine sahiptir. Eller serbest çalışmayı mümkün kılar ve tam kullanıcı güvenliği sağlar.
C. Evet, zorlu dış koşullara ve suya karşı koruma gerektiren uzun yükler, taşıma amacıyla bu kamyon kasasının içinde saklanabilir.
A. Bu kamyon kasası, nemin/suyun muhafazayı yıpratmasını önlemek için şeffaf kaplama özelliğine sahiptir. Son derece aşındırıcı dış koşullara dayanabilir.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-300000 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | toz Boya | Tam Boy | €683.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-300002 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-301000 | 69.12 " | 20.25 " | 17.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Derin Tam Boy | €773.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-304000 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Orta Boy | €663.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-304002 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Orta Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00